Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X826
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X826
Rubix:d345507
EAN:4010858360832



Detalii produs : 17.0X826 CONTITECH - 17.0X826 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b30 |
| Lungimea interioară | 826 mm |
| Lungimea exterioară | 895 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 871 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere