Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X2515
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X2515
Rubix:d348996
EAN:4010858912512



Detalii produs : 17.0X2515 CONTITECH - 17.0X2515 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 445 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b70 |
| Lungimea interioară | 2515 mm |
| Lungimea exterioară | 2584 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2560 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere