Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X4115
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X4115
Rubix:d353009
EAN:4010858914110



rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b151.5 |
| Lungimea interioară | 4115 mm |
Detalii produs : 17.0X4115 CONTITECH - 17.0X4115 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 727 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b151.5 |
| Lungimea interioară | 4115 mm |
| Lungimea exterioară | 4184 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 4160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere