Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X2184
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X2184
Rubix:d352141
EAN:4010858922184



Detalii produs : 22.0X2184 CONTITECH - 22.0X2184 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 699 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c83 |
| Lungimea interioară | 2184 mm |
| Lungimea exterioară | 2272 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2243 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere