Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X2800
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X2800
Rubix:d351932
EAN:4010858152802



Detalii produs : 13.0X2800 CONTITECH - 13.0X2800 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 299 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a110 |
| Lungimea interioară | 2800 mm |
| Lungimea exterioară | 2850 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2830 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere