Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X2840
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X2840
Rubix:d349632
EAN:4010858152840



Detalii produs : 13.0X2840 CONTITECH - 13.0X2840 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 303 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a112 |
| Lungimea interioară | 2840 mm |
| Lungimea exterioară | 2890 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2870 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere