Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X1725
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X1725
Rubix:d349520
EAN:4010858351731



Detalii produs : 13.0X1725 CONTITECH - 13.0X1725 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 186 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a68 |
| Lungimea interioară | 1725 mm |
| Lungimea exterioară | 1775 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1755 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere