Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X2800
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X2800
Rubix:d348990
EAN:4010858162801



Detalii produs : 17.0X2800 CONTITECH - 17.0X2800 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 495 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b110 |
| Lungimea interioară | 2800 mm |
| Lungimea exterioară | 2869 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2845 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere