Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X3000
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X3000
Rubix:d348655
EAN:4010858163006



Detalii produs : 17.0X3000 CONTITECH - 17.0X3000 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 530 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b118 |
| Lungimea interioară | 3000 mm |
| Lungimea exterioară | 3069 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 3045 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere