Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X775
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X775
Rubix:d351886
EAN:4010858360788



Detalii produs : 17.0X775 CONTITECH - 17.0X775 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b30.5 |
| Lungimea interioară | 775 mm |
| Lungimea exterioară | 844 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 820 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere