Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X1360
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X1360
Rubix:d345243
EAN:4010858361365



Detalii produs : 17.0X1360 CONTITECH - 17.0X1360 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 231 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b53.5 |
| Lungimea interioară | 1360 mm |
| Lungimea exterioară | 1429 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1405 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere