Curea trapezoidală clasică ContiTech 20.0X1660
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:20.0X1660
Rubix:d350430
EAN:4010858411664



Detalii produs : 20.0X1660 CONTITECH - 20.0X1660 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 448 g |
|---|---|
| Profil | 20 |
| Desemnarea centurii | 20x1660 |
| Lungimea interioară | 1660 mm |
| Lungimea exterioară | 1739 mm |
| Lățimea superioară | 20 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Lungime orientativă | 1710 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere