Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X1956
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X1956
Rubix:d349325
EAN:4010858921965



Detalii produs : 22.0X1956 CONTITECH - 22.0X1956 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 627 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c77 |
| Lungimea interioară | 1956 mm |
| Lungimea exterioară | 2044 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2015 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere