Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X1981
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X1981
Rubix:d352333
EAN:4010858921972



Detalii produs : 22.0X1981 CONTITECH - 22.0X1981 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 635 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c78 |
| Lungimea interioară | 1981 mm |
| Lungimea exterioară | 2069 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2040 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere