Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X2261
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X2261
Rubix:d345477
EAN:4010858922269



Detalii produs : 22.0X2261 CONTITECH - 22.0X2261 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 724 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c89 |
| Lungimea interioară | 2261 mm |
| Lungimea exterioară | 2349 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2320 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere