Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X2388
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X2388
Rubix:d349756
EAN:4010858922399



Detalii produs : 22.0X2388 CONTITECH - 22.0X2388 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 764 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c94 |
| Lungimea interioară | 2388 mm |
| Lungimea exterioară | 2476 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2447 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere