Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X2438
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X2438
Rubix:d346596
EAN:4010858922443



Detalii produs : 22.0X2438 CONTITECH - 22.0X2438 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 780 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c96 |
| Lungimea interioară | 2438 mm |
| Lungimea exterioară | 2526 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2497 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere