Curea trapezoidală clasică ContiTech 32.0X2650
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:32.0X2650
Rubix:d353069
EAN:4010858242657



Detalii produs : 32.0X2650 CONTITECH - 32.0X2650 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1670 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Desemnarea centurii | d104 |
| Lungimea interioară | 2650 mm |
| Lungimea exterioară | 2769 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 2726 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere