Curea trapezoidală clasică ContiTech 32.0X4250
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:32.0X4250
Rubix:d349046
EAN:4010858244255



Detalii produs : 32.0X4250 CONTITECH - 32.0X4250 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2678 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Desemnarea centurii | d167 |
| Lungimea interioară | 4250 mm |
| Lungimea exterioară | 4369 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 4326 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere