Curea trapezoidală clasică ContiTech 32.0X3250
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:32.0X3250
Rubix:d348829
EAN:4010858933258



Detalii produs : 32.0X3250 CONTITECH - 32.0X3250 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2048 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Desemnarea centurii | d128 |
| Lungimea interioară | 3250 mm |
| Lungimea exterioară | 3369 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 3326 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere