Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0660
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0660
Rubix:d349024
EAN:4010858975197

Detalii produs : AX0660 CONTITECH - AX0660 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 176 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax66 |
| Lungimea exterioară | 1726 mm |
| Lungimea interioară | 1676 mm |
| Lungime orientativă | 1706 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere