Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0510
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0510
Rubix:d350538
EAN:4010858977337

Detalii produs : AX0510 CONTITECH - AX0510 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 136 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax51 |
| Lungimea exterioară | 1345 mm |
| Lungimea interioară | 1295 mm |
| Lungime orientativă | 1325 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere