Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0610
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0610
Rubix:d345317
EAN:4010858977412

Detalii produs : AX0610 CONTITECH - AX0610 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 163 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax61 |
| Lungimea exterioară | 1599 mm |
| Lungimea interioară | 1549 mm |
| Lungime orientativă | 1579 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere