Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0400
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0400
Rubix:d345579
EAN:4051817586849

Detalii produs : AX0400 CONTITECH - AX0400 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax40 |
| Lungimea exterioară | 1066 mm |
| Lungimea interioară | 1016 mm |
| Lungime orientativă | 1046 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere