Curea trapezoidală dințată standard ContiTech BX0760
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:BX0760
Rubix:d349646
EAN:4010858977986

Detalii produs : BX0760 CONTITECH - BX0760 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 328 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx76 |
| Lungimea exterioară | 1999 mm |
| Lungimea interioară | 1930 mm |
| Lungime orientativă | 1975 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere