Curea trapezoidală dințată standard ContiTech BX0610
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:BX0610
Rubix:d349303
EAN:4051817587174

Detalii produs : BX0610 CONTITECH - BX0610 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 263 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx61 |
| Lungimea exterioară | 1618 mm |
| Lungimea interioară | 1549 mm |
| Lungime orientativă | 1594 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere