Curea trapezoidală dințată standard ContiTech CX0570
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CX0570
Rubix:d349370
EAN:4010858978372

Detalii produs : CX0570 CONTITECH - CX0570 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 453 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Desemnarea centurii | cx57 |
| Lungimea exterioară | 1536 mm |
| Lungimea interioară | 1448 mm |
| Lungime orientativă | 1507 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere