Curea trapezoidală dințată standard ContiTech ZX0168
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:ZX0168
Rubix:d351431
EAN:4051817589376

Detalii produs : ZX0168 CONTITECH - ZX0168 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Lungimea exterioară | 465 mm |
| Lungimea interioară | 427 mm |
| Lungime orientativă | 450 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere