Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA2120
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA2120
Rubix:d346447
EAN:4010858720629



Detalii produs : SPA2120 CONTITECH - SPA2120 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 212 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2120 mm |
| Lungimea interioară | 2074 mm |
| Lungimea exterioară | 2137 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere