Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA807
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA807
Rubix:d352927
EAN:4010858720810



Detalii produs : SPA807 CONTITECH - SPA807 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 807 mm |
| Lungimea interioară | 761 mm |
| Lungimea exterioară | 824 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere