Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA3250
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA3250
Rubix:d351966
EAN:4010858721848



Detalii produs : SPA3250 CONTITECH - SPA3250 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 330 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 3250 mm |
| Lungimea interioară | 3204 mm |
| Lungimea exterioară | 3267 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere