Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA1982
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA1982
Rubix:d349762
EAN:4010858722005



Detalii produs : SPA1982 CONTITECH - SPA1982 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 196 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1982 mm |
| Lungimea interioară | 1936 mm |
| Lungimea exterioară | 1999 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere