Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA1750
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA1750
Rubix:d346707
EAN:4010858723514



Detalii produs : SPA1750 CONTITECH - SPA1750 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 174 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1750 mm |
| Lungimea interioară | 1704 mm |
| Lungimea exterioară | 1767 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere