Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA5350
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA5350
Rubix:d351417
EAN:4010858725358



Detalii produs : SPA5350 CONTITECH - SPA5350 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 583 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 5350 mm |
| Lungimea interioară | 5304 mm |
| Lungimea exterioară | 5367 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere