Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB1550
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB1550
Rubix:d351073
EAN:4010858740467



Detalii produs : SPB1550 CONTITECH - SPB1550 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 309 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1550 mm |
| Lungimea interioară | 1490 mm |
| Lungimea exterioară | 1572 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere