Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB7100CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB7100CR
Rubix:d349757
EAN:4010858970499



Detalii produs : SPB7100CR CONTITECH - SPB7100CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1413 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 7100 mm |
| Lungimea interioară | 7040 mm |
| Lungimea exterioară | 7122 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere