Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB5070
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB5070
Rubix:d348323
EAN:4010858975098



Detalii produs : SPB5070 CONTITECH - SPB5070 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1075 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 5070 mm |
| Lungimea interioară | 5010 mm |
| Lungimea exterioară | 5092 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere