Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ862
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ862
Rubix:d349659
EAN:4010858710880



Detalii produs : SPZ862 CONTITECH - SPZ862 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 862 mm |
| Lungimea interioară | 824 mm |
| Lungimea exterioară | 874 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere