Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ1662
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ1662
Rubix:d349744
EAN:4010858711689



Detalii produs : SPZ1662 CONTITECH - SPZ1662 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 127 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1662 mm |
| Lungimea interioară | 1624 mm |
| Lungimea exterioară | 1674 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere