Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ1987
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ1987
Rubix:d350281
EAN:4010858712006



Detalii produs : SPZ1987 CONTITECH - SPZ1987 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 152 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1987 mm |
| Lungimea interioară | 1949 mm |
| Lungimea exterioară | 1999 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere