Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPA1200P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPA1200P
Rubix:d345422
EAN:4010858971816

rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1200 mm |
| Lungimea exterioară | 1257 mm |
Detalii produs : XPA1200P CONTITECH - XPA1200P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 134 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 1200 mm |
| Lungimea exterioară | 1257 mm |
| Lungimea interioară | 1160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere