Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPA1432P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPA1432P
Rubix:d348860
EAN:4010858971991

rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1432 mm |
| Lungimea exterioară | 1489 mm |
Detalii produs : XPA1432P CONTITECH - XPA1432P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 1432 mm |
| Lungimea exterioară | 1489 mm |
| Lungimea interioară | 1392 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere