Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPA1982P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPA1982P
Rubix:d351900
EAN:4010858972271

rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1982 mm |
| Lungimea exterioară | 2039 mm |
Detalii produs : XPA1982P CONTITECH - XPA1982P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 1982 mm |
| Lungimea exterioară | 2039 mm |
| Lungimea interioară | 1942 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere