Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPA690P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPA690P
Rubix:d346461
EAN:4010858972585

Detalii produs : XPA690P CONTITECH - XPA690P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 77 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 690 mm |
| Lungimea exterioară | 747 mm |
| Lungimea interioară | 650 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere