Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPA750P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPA750P
Rubix:d352467
EAN:4010858972615

Detalii produs : XPA750P CONTITECH - XPA750P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 84 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 750 mm |
| Lungimea exterioară | 807 mm |
| Lungimea interioară | 710 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere