Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPB2530P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPB2530P
Rubix:d350638
EAN:4010858973223

rezumat tehnic
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2530 mm |
| Lungimea exterioară | 2552 mm |
Detalii produs : XPB2530P CONTITECH - XPB2530P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 516 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Lungime orientativă | 2530 mm |
| Lungimea exterioară | 2552 mm |
| Lungimea interioară | 2470 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere