Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPB2580P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPB2580P
Rubix:d351257
EAN:4010858973230

rezumat tehnic
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2580 mm |
| Lungimea exterioară | 2602 mm |
Detalii produs : XPB2580P CONTITECH - XPB2580P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 526 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Lungime orientativă | 2580 mm |
| Lungimea exterioară | 2602 mm |
| Lungimea interioară | 2520 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere