Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPB2840P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPB2840P
Rubix:d345609
EAN:4010858973285

rezumat tehnic
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2840 mm |
| Lungimea exterioară | 2862 mm |
Detalii produs : XPB2840P CONTITECH - XPB2840P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 579 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Lungime orientativă | 2840 mm |
| Lungimea exterioară | 2862 mm |
| Lungimea interioară | 2780 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere