Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPC2000P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPC2000P
Rubix:d353038
EAN:4010858973308

rezumat tehnic
| Profil | xpc |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2000 mm |
| Lungimea exterioară | 2029 mm |
Detalii produs : XPC2000P CONTITECH - XPC2000P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 702 g |
|---|---|
| Profil | xpc |
| Lungime orientativă | 2000 mm |
| Lungimea exterioară | 2029 mm |
| Lungimea interioară | 1928 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere