Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ1202P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ1202P
Rubix:d345429
EAN:4010858973551

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1202 mm |
| Lungimea exterioară | 1214 mm |
Detalii produs : XPZ1202P CONTITECH - XPZ1202P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1202 mm |
| Lungimea exterioară | 1214 mm |
| Lungimea interioară | 1164 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere